{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Comprimento | 160 mm | |
| Largura | 18 mm | |
| Altura de fixação mín. | 13 mm | |
| Altura de fixação máx. | 67 mm | |
| Comprimento do parafuso tensor | 55 mm | |
| Norma | DIN 6315 B | |
| Parafusos tensores | M16; M18 | |
| Tipo de produto | Garra de aperto |
| Número do artigo | 71191 | |
| EAN/GTIN | 4020772071196 | |
| Número do fabricante | 71191 | |
| Número L | L30130 586 | |
| Fabricante/responsável | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |