Upínací tyč odstupňována, s nastavitelným opěrným šroubem

Artiklové číslo: 71191
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Délka 160 mm
Šířka 18 mm
Upínací výška min. 13 mm
Upínací výška maximální 67 mm
Délka upínacího šroubu 55 mm
Norma DIN 6315 B
Upínací šrouby M16; M18
Druh produktu Upínací příložka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 71191
EAN / GTIN 4020772071196
Číslo výrobce 71191
L-číslo L30130 586
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínací tyč, osazený, s nastavitelným opěrným šroubem, (bez upínací šroub)
Tvrzená ocel lakovaná.

Charakteristika:

  • Pro upínací šroub: M16 M18
  • H*: 13-67
  • podobně
    DIN 6315 B
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 30
  • B2: 50
  • E2: 110
  • hmotnost: 1300 g