Upínacia tyč sa zoskočila, s nastaviteľnou podpornou skrutkou

Č. pol.: 71191
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Dĺžka 160 mm
Šírka 18 mm
Výška upínania min. 13 mm
Výška upínania max. 67 mm
Dĺžka Upínacia skrutka 55 mm
Norma DIN 6315 B
Upínacie skrutky M16; M18
Druh produktu Úpinka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 71191
EAN/GTIN 4020772071196
Číslo výrobcu 71191
Číslo L L30130 586
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Upínacia tyč, stupňovitá, s nastaviteľnou podpernou skrutkou, (bez upínacia skrutka)
Temperovaná oceľ lakovaná.

Charakteristika:

  • Pre upínacia skrutka: M16 M18
  • H*: 13-67
  • pod.
    DIN 6315 B
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 30
  • B2: 50
  • E2: 110
  • Hmotnosť: 1300 g