Barra de sujeción bajada, con tornillo de apoyo ajustable

Número de artículo: 71191
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Longitud 160 mm
Anchura 18 mm
Altura de sujeción mín. 13 mm
Altura de sujeción máx. 67 mm
Longitud tornillo de amarre 55 mm
Norma DIN 6315 B
Tornillo de amarre M16; M18
Tipo de producto Brida

Identificación y clasificación

Número de artículo 71191
EAN / GTIN 4020772071196
Número del fabricante 71191
Número L L30130 586
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Barra de sujeción, escalonada, con tornillo de apoyo ajustable, (sin tornillo de sujeción)
Acero bonificado pintado.

Característica:

  • Por tornillo de sujeción: M16 M18
  • H*: 13-67
  • Blanco/aluminio
    DIN 6315 B
    B1 x L: 18x160
  • D x LS: M16x55
  • A: 30
  • B2: 50
  • E2: 110
  • Peso: 1300 g