3M™ Scotchcal™ Lámina Impresión Digital Comply™ IJ35C-10, Blanco Brillo, 1524 mm x 50 m

Número de artículo: 7100247444
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
Serie Scotchcal
Denominación del fabricante Scotchcal™ Druckfolie mit Comply™ IJ35C-10
Color blanco
Tipo de producto Lámina adhesiva
Anchura lámina 1,524 m
Longitud lámina 50 m

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100247444
EAN / GTIN 07891040322633
Número del fabricante 7100247444
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Ventaja:

  • Excelente capacidad de exposición, máxima absorción de tinta para impresiones de alta densidad de color
  • Adhesivo permanente, adhesivo sensible a la presión con tecnología Compliance™ Air Release
  • Protección de gráficos recomendada: 8508, 8509, 8510 MILLONES.

De la misma serie "Scotchcal" Ver todos