3M™ Protecta® Lina zabezpieczająca przed upadkiem z wysokości, elastyczna taśma, pojedyncza, 1,50 m, AE5215SAF

Nr art.: 7100309282
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Seria Protecta
Oznaczenie producenta 3M™ Protecta® Falldämpfendes Verbindungsmittel
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Długość taśmy 1 500 mm
Materiał taśmy Poliamid
Rodzaj produktu Amortyzator upadku
Taśma tak
Z karabińczykiem tak
Norma EN 355

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100309282
EAN / GTIN 03660570031339
Numer producenta 7100309282
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Protecta® – lina zabezpieczająca z amortyzatorem upadku do szerokiego zakresu zastosowań. Wykonane z wytrzymałej i odpornej na ścieranie taśmy, dostępne w różnych rodzajach połączeń, długościach i liczbie pasm – na produkty 3M™ Protecta® można polegać, szukając odpowiedniego rozwiązania.

Zaleta:

  • Należy stosować linki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości 3M™ Protecta® w połączeniu z uprzężą bezpieczeństwa 3M™ jako część kompletnego systemu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości
  • Zabezpieczone etykiety pozostają czytelne i nienaruszone przez cały okres użytkowania produktu
  • Posiada certyfikat CE zgodnie z normą EN 355
  • Ta amortyzująca upadki lina zabezpieczająca skutecznie zatrzymuje upadek i zmniejsza jego skutki dla ciała
  • Wersja dla spawaczy jest wykonana z ognioodpornej tkaniny Nomex®/KEVLAR®, która chroni amortyzator przed poparzeniem.

Z tej samej serii "Protecta" Zobacz wszystkie