Šňůra s jádrem 3M™ Protecta®, 15 m , AC415

Artiklové číslo: 7100225840
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Protecta
Označení výrobce 3M™ Protecta® Kernmantelseil, 15 m, AC415
Barva Šedá
Pevnost lana 12,5 mm
Druh produktu Lano
Konec lana/smyčky Karabiny
Celková délka L 15 m
Materiál polyamid

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100225840
EAN / GTIN 03660570005880
Číslo výrobce 7100225840
L-číslo L01130 112331
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lano o průměru 14 mm, zkroucené ze 3 pramenů, pro použití se zařízením pro zachycení pádu 3M™ Protecta® Cobra™ s pojistným hákem AJ501 na jednom konci

Výhoda:

  • 3-vláknová konstrukce
  • Žlutý a červený indikátor opotřebení
  • 14 mm lano se 3 prameny, zkroucené
  • Karabina AJ501 připevněná na jeden konec