3M™ Protecta® Cuerda Kernmantle, 15 m, AC415

Número de artículo: 7100225840
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie Protecta
Denominación del fabricante 3M™ Protecta® Kernmantelseil, 15 m, AC415
Color gris
Grosor cuerda 12,5 mm
Tipo de producto Cable
Extremo de cuerda / bucle Mosquetón
Longitud total L 15 m
Material Poliamida

Identificación y clasificación

Número de artículo 7100225840
EAN / GTIN 03660570005880
Número del fabricante 7100225840
Número L L01130 112331
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Cuerda de 3 hilos entrelazados de 14 mm que se utiliza con el dispositivo 3M™ Protecta® Cobra™ y un mosquetón AJ501 fijado en un extremo.

Ventaja:

  • Fabricación de 3 cabos
  • Indicador de desgaste amarillo y rojo
  • Cuerda de 3 cabos entrelazados de 14 mm
  • Mosquetón AJ501 fijado en un extremo

De la misma serie "Protecta" Ver todos