Frânghie de protecție 3M™ Protecta® kernmantle, 15 m, AC415

Cod articol.: 7100225840
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Serie Protecta
Denumirea producătorului 3M™ Protecta® Kernmantelseil, 15 m, AC415
Culoarea gri
Grosime frânghie 12,5 mm
Tip produs Sfoară
Capăt cablu/buclă Carabină
Lungimea totală L 15 m
Material Poliamidă

Identificare și clasificare

Cod articol 7100225840
EAN / GTIN 03660570005880
Număr producător 7100225840
L-Număr L01130 112331
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Frânghie de 14 mm, răsucită din 3 fire, pentru utilizare cu dispozitivul de blocare a căderii 3M™ Protecta® Cobra™ cu AJ501 cârlig de prindere la un capăt

Avantaj:

  • construcție cu 3 catene
  • Indicator de uzură galben și roșu
  • cablu de 14 mm cu 3 toroane, răsucite
  • AJ501 carabină atașată la un capăt