3M™ Protecta® Pulley pentru spații restrânse, AK020A1

Cod articol.: 7100220244
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Protecta
Denumirea producătorului AK020A1
Tip produs Dispozitiv de tragere multifuncţional
Caracteristici rotativ
Materialul carcasei oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 7100220244
EAN / GTIN 00648250110225
Număr producător 7100220244
L-Număr L01130 111353
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

La intrarea în spații închise, este important ca echipamentul să funcționeze corect și rapid. Trepiedele din aluminiu Protecta® ușoare și portabile sunt ideale pentru intrarea și ieșirea din spațiile închise prin orificii. Acestea sunt ușor de transportat între locații și pot fi configurate de o singură persoană. În combinație cu unul sau două dispozitive mecanice (de exemplu, troliu sau dispozitiv de protecție la înălțime cu funcție triplă), trepiedul este pregătit pentru utilizare imediată. Trepiedele noastre dispun de caracteristici precum picioare care pot fi blocate cu ușurință cu știfturi de blocare, suport mecanic cu montare rapidă, lanț antialunecare și picioare antialunecare.

Avantaj:

  • Fulie de ghidare pentru intrarea în spații închise
  • Pentru frânghii de siguranță pentru troliu/HSG
  • Oțel galvanizat
  • Carabină din oțel cu auto-închidere/blocare

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript