{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Protecta | |
| Herstellerbezeichnung | AK020A1 | |
| Produktart | Mehrzweckzug | |
| Eigenschaften | drehbar | |
| Material Gehäuse | Stahl |
| Artikelnummer | 7100220244 | |
| EAN / GTIN | 00648250110225 | |
| Herstellernummer | 7100220244 | |
| L-Nummer | L01130 111353 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |