Poulie pour espace confiné 3M™ Protecta®, AK020A1/1

Réf.: 7100220244
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Série Protecta
Référence fabricant AK020A1
Type de produit dispositifs de traction universels
Caractéristiques pivotant
Matériau boîtier acier

Identification et classification

Référence article 7100220244
EAN / GTIN 00648250110225
Réf. fabricant 7100220244
Article hors catalogue L01130 111353
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Lorsqu'il s'agit d'entrer ou de secourir quelqu'un dans un espace confiné, il est essentiel que l'équipement fonctionne parfaitement et rapidement. Légers et portables, les trépieds en aluminium Protecta® sont idéaux pour les trous d'homme et les interventions d'entrée et d'évacuation en espace confiné. Ils sont facilement transportables d'un endroit à l'autre et peuvent être installés par un seul travailleur. Attachez un ou deux dispositifs mécaniques tels qu'un treuil ou une ligne de vie rétractable à 3 voies et vous êtes prêt. Nos trépieds sont équipés de pieds verrouillables, d'un réglage simple par goupille d'arrêt, d'un support mécanique à montage rapide, d'une chaîne de sécurité pour empêcher tout mouvement et de patins antidérapants.

Avantage(s):

  • Poulie pour entrée dans les espaces confinés
  • Treuil/ antichute à rappel automatique
  • Acier galvanisé
  • Mousqueton autobloquant en acier