{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | BASIC | |
| Herstellerbezeichnung | Handschleifgewebe A-B01 C JX A400 | |
| Verpackung | lose | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Schleifmittel Breite | 50 mm | |
| Schleifmittel Länge | 50.000 mm | |
| Schleifmittelunterlage | Gewebe | |
| Farbe | braun | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpapier | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| Korngröße (Mesh) | 400 Mesh | |
| Spezifikation | A-B01 C JX A400 | |
| geeignet für Material | Holz; Kunststoffe | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 705898 | |
| EAN / GTIN | 9009017058982 | |
| Herstellernummer | 705898 | |
| L-Nummer | L50140 2274 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |