{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu H | 22 mm | |
| Podłoże ścierniwa | wulkanizowane krążki fibrowe, | |
| Oznaczenie producenta | Fiberscheibe vulkanisiert BASIC | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Krążek fibrowy | |
| Do materiału | aluminium; drewno; stal | |
| Grupa materiałów | wielomateriałowy | |
| Norma | EN 13743 |
| Numer artykułu | 34657141 | |
| EAN / GTIN | 9003173154298 | |
| Numer producenta | 34657141 | |
| Numer L | L50140 104339 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |