{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | BASIC | |
| Oznaka proizvajalca | Handschleifgewebe A-B01 C JX A400 | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Širina brusnega sredstva | 50 mm | |
| Dolžina brusnega sredstva | 50.000 mm | |
| Brusna podlaga | Tkanina | |
| Barva | rjava | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni papir | |
| Brusno sredstvo | običajni korund (A) | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 400 struktura | |
| Specifikacija | A-B01 C JX A400 | |
| Primerno za material | les; umetne mase | |
| Skupina surovin | večmaterialni | |
| Primerno za | brušenje površine |
| Številka izdelka | 705898 | |
| EAN/GTIN | 9009017058982 | |
| Številka proizvajalca | 705898 | |
| L-število | L50140 2274 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |