{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Satz / Sortiment | |
| Abtrieb | Bit-Aufnahme | |
| Länge gesamt L | 143 mm; 189 mm | |
| Länge Klinge l1 | 100 mm | |
| Herstellerbezeichnung | Kraftform Kompakt 28 SB | |
| Serie | Kraftform Kompakt | |
| Farbe | grün; schwarz | |
| mit Ratschenfunktion | nein | |
| Anzahl Werkzeuge | 7 | |
| Eigenschaften Griff | Klinge versenkbar (Teleskopklinge); integriertes Bit-Magazin | |
| Größe Abtrieb, Bit-Aufnahme | D 6,3 | |
| Besonderheit, Bit-Aufnahme | Bit-Magnethalter | |
| Produktart | Bit-Schraubendreher | |
| Set/ Satz | ja | |
| Antrieb | Griff |
| Artikelnummer | 676555 | |
| EAN / GTIN | 4013288192127 | |
| Herstellernummer | 05073240001 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |