{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Artikelomschrijving producent | Kraftform Kompakt 28 SB | |
| Bithouder | D 6,3 | |
| Bitsoort | Sleufschroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven; Pozidriv-schroevendraaier | |
| totale lengte | 143 mm - 189 mm | |
| met ratelhandvat | nee | |
| met telescoopschacht | ja | |
| incl. bits | ja | |
| geïntegreerd bitmagazijn | ja | |
| Producttype | Bit-gereedschap |
| Artikelnummer | 676555 | |
| EAN/GTIN | 4013288192127 | |
| Nummer fabrikant | 05073240001 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |