{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Contenuto | Set / Assortimento | |
| Uscita | attacco per bit | |
| Lunghezza complessiva L | 143 mm; 189 mm | |
| Lunghezza lama l1 | 100 mm | |
| Denominazione originale prodotto | Kraftform Kompakt 28 SB | |
| Serie | Kraftform Kompakt | |
| Colore | verde; nero | |
| Con funzione di cricchetto | no | |
| Numero di utensili | 7 | |
| Proprietà impugnatura | Lama retrattile (lama telescopica); Portabit integrato | |
| Attacco grande, attacco per bit | D 6,3 | |
| Particolarità, attacco per bit | Supporto magnetico per bit | |
| Tipo di prodotto | Cacciaviti con bit | |
| Set | sì | |
| Trasmissione | Impugnatura |
| Codice articolo | 676555 | |
| EAN / GTIN | 4013288192127 | |
| Codice del produttore | 05073240001 | |
| Produttore/persona responsabile | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |