{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | Juego / surtido | |
| Salida de velocidad | asiento para puntas | |
| Longitud total L | 143 mm; 189 mm | |
| Longitud cuchilla l1 | 100 mm | |
| Denominación del fabricante | Kraftform Kompakt 28 SB | |
| Serie | Kraftform Kompakt | |
| Color | verde; negro | |
| Con función de carraca | no | |
| Cantidad de herramientas | 7 | |
| Características del mango | Cuchilla retráctil (hoja telescópica); Depósito de puntas integrado | |
| Tamaño de salida, asiento para puntas | D 6,3 | |
| Particularidad, asiento para puntas | Soporte magnético para puntas | |
| Tipo de producto | Destornillador con puntas | |
| Juego | sí | |
| Accionamiento | Mango |
| Número de artículo | 676555 | |
| EAN / GTIN | 4013288192127 | |
| Número del fabricante | 05073240001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |