Nasadka wkrętakowa 1/4” do śrub Torx®, TR20

Nr art.: 6709TORX-R-T20
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 6709TORX-R-T20
EAN / GTIN 7314153002495
Numer producenta 6709TORX-R-T20
Numer L L51320 2671
Producent/osoba odpowiedzialna SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Chwyt z rowkami do dokręcania palcami
  • Nie nadaje się do stosowania przez użytkowników z elektronarzędziami
  • Wypolerowane na wysoki połysk
  • Wysokiej jakości stop stali
  • Normy: ISO 1174 i DIN 3120

Cecha szcz.:

  • Certyfikaty: ISO 1174 / DIN 3120
  • Wkładka sześciokątna do TORX® z pisak: TR 20
  • długość robocza: 16 mm
  • długość L: 36 mm
  • Szerokie zastosowanie klucz nasadowy: 12 mm
  • Do śruby: M4
  • Masa: 12 g
  • Wysokość produktu: 12 mm
  • Długość produktu: 29 mm
  • Masa: 0,0200 kg
  • Szerokość produktu: 12 mm