Embout de tournevis 1/4” pour vis Torx®, TR20

Réf.: 6709TORX-R-T20
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 6709TORX-R-T20
EAN / GTIN 7314153002495
Réf. fabricant 6709TORX-R-T20
Article hors catalogue L51320 2671
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Tige moletée permettant de la serrer fermement avec les doigts
  • Ne convient pas à une utilisation avec des outils électriques
  • Poli miroir
  • Alliage d’acier hautes performances
  • Normes: ISO 1174 et DIN 3120

Caractéristique(s):

  • Certificats: ISO 1174 / DIN 3120
  • Insert hexagonal pour TORX® avec goupille: TR 20
  • Longueur de travail: 16 mm
  • Longueur L: 36 mm
  • Large empiècement clé à douille: 12 mm
  • Pour vis: M4
  • Poids: 12 g
  • Hauteur du produit: 12 mm
  • Longueur du produit: 29 mm
  • Poids: 0,0200 kg
  • Largeur du produit: 12 mm