1/4” schroevendraaierbit voor Torx® schroeven, TR20

Artikelnummer: 6709TORX-R-T20
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6709TORX-R-T20
EAN/GTIN 7314153002495
Nummer fabrikant 6709TORX-R-T20
L-nummer L51320 2671
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gekartelde schacht om met de vingers vast te draaien
  • Niet geschikt voor gebruik met elektrisch gereedschap
  • Hoogglans gepolijst
  • Hoogrendement-staallegering
  • Normen: ISO 1174 en DIN 3120

Kenmerk:

  • Certificaten: ISO 1174 / DIN 3120
  • Zeskant wisselplaat voor TORX ® met stift: TR 20
  • Werklengte: 16 mm
  • Lengte L: 36 mm
  • Breed gebruik van dopsleutel: 12 mm
  • Voor schroef: M4
  • Gewicht: 12 g
  • Hoogte van het product: 12 mm
  • Productlengte: 29 mm
  • Gewicht: 0,0200 kg
  • Product breedte: 12 mm