• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Schraubendreher-Einsatz, Torx® mit Sicherungsstift, TR 20

Artikel-Nr.: 6709TORX-R-T20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6709TORX-R-T20
EAN / GTIN 7314153002495
Herstellernummer 6709TORX-R-T20
L-Nummer L51320 2671
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerändelter Schaft zum Festdrehen mit den Fingern
  • Nicht geeignet zur Benutzung mit Elektrowerkzeugen
  • Hochglanzpoliert
  • Hochleistungs-Stahllegierung
  • Normen: ISO 1174 und DIN 3120

Merkmal:

  • Zertifikate: ISO 1174 / DIN 3120
  • Sechskant Einsatz für TORX® mit Stift: TR 20
  • Arbeitslänge: 16 mm
  • Länge L: 36 mm
  • Weite Steckschlüssel-Einsatz: 12 mm
  • Für Schraube: M4
  • Gewicht: 12 g
  • Produkt-Höhe: 12 mm
  • Produkt-Länge: 29 mm
  • Gewicht: 0,0200 kg
  • Produkt-Breite: 12 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb