Destornillador de 1/4” para tornillos Torx®, TR20

N.º do artigo: 6709TORX-R-T20
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Número do artigo 6709TORX-R-T20
EAN/GTIN 7314153002495
Número do fabricante 6709TORX-R-T20
Número L L51320 2671
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Vástago moleteado para apretarlo con las varillas
  • No apto para su uso con herramientas eléctricas
  • Pulido a alto brillo
  • Aleación de acero de alto rendimiento
  • Normas: ISO 1174 y DIN 3120

Característica:

  • Certificados: ISO 1174 / DIN 3120
  • Inserto hexagonal para TORX® con marcador: TR 20
  • Longitud de trabajo: 16 mm
  • Longitud L: 36 mm
  • Amplio uso de llave de vaso: 12 mm
  • Para el tornillo: M4
  • Peso: 12 g
  • Altura del producto: 12 mm
  • Longitud del producto: 29 mm
  • Peso: 0,0200 kg
  • Producto anchura: 12 mm