1/4-palčni vstavni ključ za vijake Torx®, TR20

Št. art.: 6709TORX-R-T20
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
Številka izdelka 6709TORX-R-T20
EAN/GTIN 7314153002495
Številka proizvajalca 6709TORX-R-T20
L-število L51320 2671
Proizvajalec/odgovorna oseba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Opis

Opis:

  • Zarezan ročaj za trdno prijemanje s prsti
  • Ni primerno za uporabo z električnim orodjem
  • visokoleskano
  • Visokozmogljiva jeklena zlitina
  • Standardi: ISO 1174 in DIN 3120

Lastnosti:

  • Potrdila: ISO 1174/DIN 3120
  • Šestrobi vložek za TORX® z zatič: TR 20
  • Delovna dolžina: 16 mm
  • Dolžina L: 36 mm
  • Široka uporaba natični ključi: 12 mm
  • Za vijak: M4
  • Masa: 12g
  • Višina izdelka: 12 mm
  • Dolžina izdelka: 29 mm
  • Masa: 0,0200kg
  • Izdelek širina: 12 mm