1/4”-es csavarhúzóbetét TORX®-csavarokhoz, TR20

Cikkszám: 6709TORX-R-T20
Ár / 1 darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6709TORX-R-T20
EAN / GTIN 7314153002495
Gyártó száma 6709TORX-R-T20
L-szám L51320 2671
Gyártó/felelős személy SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Leírás

Leírás:

  • Recézett szár, amelyet az ujjakkal lehet meghúzni
  • Elektromos szerszámokkal való használatra nem alkalmas
  • Fényesre polírozott
  • Nagy teljesítményű acél ötvözet
  • Szabványok: ISO 1174 és DIN 3120

Jellemző:

  • Tanúsítványok: ISO 1174 / DIN 3120
  • Hatlapú betét TORX ®-hez csap-vel: TR 20
  • Munkahossz: 16 mm
  • Hossz L: 36 mm
  • A dugókulcs széles körű használata: 12 mm
  • Csavarhoz: M4
  • Súly: 12 g
  • Termék magassága: 12 mm
  • A termék hossza: 29 mm
  • Súly: 0,0200 kg
  • Product szélesség: 12 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz