1/4” šroubovací nástavec pro šrouby TORX®, TR20

Č. pol.: 6709TORX-R-T20
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 6709TORX-R-T20
EAN/GTIN 7314153002495
Číslo výrobcu 6709TORX-R-T20
Číslo L L51320 2671
Výrobca/zodpovedná osoba SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Popis

Popis:

  • Rýhovaná rukojeť pro pevné uchopení prsty
  • Není vhodné pro použití s elektrickým nářadím
  • Leštěné do vysokého lesku
  • Vysoce výkonná ocelová slitina
  • Normy: ISO 1174 a DIN 3120

Charakteristika:

  • Certifikáty: ISO 1174 / DIN 3120
  • 6hran použití pro TORX® s kolík: TR 20
  • Pracovní délka: 16 mm
  • Délka L: 36 mm
  • Široké využití nástrčný klíč: 12 mm
  • Pro šroub: M4
  • Hmotnost: 12g
  • Výška produktu: 12 mm
  • Délka výrobku: 29 mm
  • Hmotnost: 0,0200kg
  • Produkt šířka: 12 mm