1/4” skruetrækkerbit til Torx®-skruer, TR20

Art.-nr.: 6709TORX-R-T20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 6709TORX-R-T20
EAN/GTIN 7314153002495
Producentnummer 6709TORX-R-T20
L-nummer L51320 2671
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Rillet skaft, der kan drejes fast med fingrene
  • Ikke egnet til brug med elværktøj
  • Højglanspoleret
  • Højeffektiv stållegering
  • Standarder: ISO 1174 og DIN 3120

Egenskab:

  • Certifikater: ISO 1174 / DIN 3120
  • Sekskantindsats til TORX® med stift: TR 20
  • Arbejdslængde: 16 mm
  • Længde L: 36 mm
  • Bred brug af topnøgle: 12 mm
  • Til skrue: M4
  • Vægt: 12g
  • Produkthøjde: 12 mm
  • Produktlængde: 29 mm
  • Vægt: 0,0200kg
  • Product bredde: 12 mm