Inserto per giraviti da 1/4” per viti Torx®, TR20

Codice art.: 6709TORX-R-T20
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
Codice articolo 6709TORX-R-T20
EAN / GTIN 7314153002495
Codice del produttore 6709TORX-R-T20
Numero-L L51320 2671
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Manico zigrinato per poterlo stringere con le dita
  • Non adatto all’uso con elettroutensili
  • Lucidato a specchio
  • Lega di acciaio ad elevate prestazioni
  • Norme: ISO 1174 e DIN 3120

Proprietà:

  • Certificazioni: ISO 1174/DIN 3120
  • Inserto esagonale per TORX® con spina: TR 20
  • Lunghezza operativa: 16 mm
  • Lunghezza L: 36 mm
  • Ampio uso di chiave a bussola: 12 mm
  • Per vite: M4
  • Peso: 12 g
  • Altezza del prodotto: 12 mm
  • Lunghezza del prodotto: 29 mm
  • Peso: 0,0200 kg
  • larghezza prodotto: 12 mm