Inserție pentru șurubelniță de 1/4” pentru șuruburi Torx®, TR20

Cod articol.: 6709TORX-R-T20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 6709TORX-R-T20
EAN / GTIN 7314153002495
Număr producător 6709TORX-R-T20
L-Număr L51320 2671
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Coadă striată pentru strângere cu degetele
  • Nu este potrivit pentru utilizarea cu scule electrice
  • Lustruit până la luciu
  • Oţel înalt aliat
  • Standarde: ISO 1174 și DIN 3120

Caracteristică:

  • Certificate: ISO 1174 / din 3120
  • Inserție hexagonală pentru TORX® cu ştift: TR 20
  • Lungime de lucru: 16 mm
  • Lungime L: 36 mm
  • Utilizarea pe scară largă a chei tubulare: 12 mm
  • Pentru șurub: M4
  • Greutate: 12g
  • Înălțimea produsului: 12 mm
  • Lungimea produsului: 29 mm
  • Greutate: 0,0200kg
  • Lățimea produsului: 12 mm