Flexiamant super 115x6.0x22.3 aluminium, SF 27

Nr art.: 616748000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Pieces
  • Etapy zamówienia: 25 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Flexiamant super
Oznaczenie producenta Flexiamant super 115x6,0x22,3 Alu, SF 27
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 115 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 13 300 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kolor Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Do materiału aluminium; Brązy; miedź; Mosiądz
Grupa materiałów metalowe
Właściwości Z odsysaniem pyłu
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616748000
EAN / GTIN 4007430403285
Numer producenta 616748000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Special disc with open structure for high cutting output and good tool life
  • Hardness: soft
  • Best suited for processing lubricating materials such as aluminium, bronze, copper, brass
  • Maximum working speed 80 m/s
  • Attention: Good extraction is obligatory in closed rooms, as highly concentrated aluminium dust can lead to explosions!

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 115 x 6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 13300 /min.
  • Quality class: A 36-M.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Flexiamant super" Zobacz wszystkie