Flexiamant super 125x2.0x22.23 steel, TF 42

Nr art.: 616101000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Flexiamant super 125x2,0x22,23 Stahl, TF 42
Zawartość 1 szt.
Platformy wersja płaska
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 2 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kolor Niebieskie; Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny Korund specjalny (97A)
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616101000
EAN / GTIN 4007430437341
Numer producenta 616101000
Numer L L01750 828
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Universal disc for complete metal processing
  • Hardness: hard
  • Extremely high cutting output with good tool life by using special corundums
  • Best results using powerful angle grinders
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 125 x 2 x 22.23 mm
  • Max. speed: 12200 /min.
  • Quality class: A 36-T.