Flexiamant super 230x6.0x22.23 steel, SF 27

Nr art.: 616279000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Pieces
  • Etapy zamówienia: 10 Pieces
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Flexiamant super
Oznaczenie producenta Flexiamant super SF 27
Zawartość 1 szt.
Opis formy Proste
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. zalecana prędkość obrotowa 6 600 min-1
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Kolor Niebieskie; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Metoda szlifowania Obróbka zgrubna
Specyfikacja SF 27
Do materiału Żeliwo; stal
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Szlifowanie krawędzi
Właściwości Bez wibracji
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616279000
EAN / GTIN 4007430061607
Numer producenta 616279000
Numer L L01750 181
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Universal disc for all metal processing requirements
  • Especially suitable for deburring and grinding edges, also for cast processing
  • Hardness: hard
  • Good cutting output with extremely good tool life
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 230 x 6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 6600 /min.
  • Quality class: A 24-T.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Flexiamant super" Zobacz wszystkie