Flexiamant super 125x6.0x22.23 aluminium, SF 27

Nr art.: 616749000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Flexiamant super 125x6,0x22,23 Alu, SF 27
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 125 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 12 200 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Do materiału aluminium; Brązy; miedź; Mosiądz
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616749000
EAN / GTIN 4007430403308
Numer producenta 616749000
Numer L L01760 100189
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Special disc with open structure for high cutting output and good tool life
  • Hardness: soft
  • Best suited for processing lubricating materials such as aluminium, bronze, copper, brass
  • Maximum working speed 80 m/s
  • Attention: Good extraction is obligatory in closed rooms, as highly concentrated aluminium dust can lead to explosions!

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 125 x 6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 12200 /min.
  • Quality class: A 36-M.