Flexiamant super 150x6.0x22.23 Inox, SF 27

Nr art.: 616604000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Flexiamant super
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 150 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 10 200 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kolor Niebieskie; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616604000
EAN / GTIN 4007430402530
Numer producenta 616604000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Special disc for processing stainless steels
  • Low in iron and sulphur <0.1%
  • Hardness: soft
  • Very good cutting output with good tool life
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 150 x 6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 10200 /min.
  • Quality class: A 36-O.