Flexiamant super 115x6,0x22,3 Alu, SF 27

Artiklové číslo: 616748000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 Pieces
  • K objednání po násobcích: 25 Pieces
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada Flexiamant super
Označení výrobce Flexiamant super 115x6,0x22,3 Alu, SF 27
Obsah 1 ks
Popis – formulář Rovné
Průměr 115 mm
Šířka kotouče T 6 mm
Nosný kotouč skelné vlákno
Hnací stroj Úhlová bruska
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 22,23 mm
Doporučená obvodová rychlost max. 80 m/s
Obvodová rychlost max. 80 m/s
Otáčky max. 13 300 min-1
Podklad brusného materiálu Skelné vlákno
Barva Šedá
Obsah jednotka ks
Druh produktu Dělicí kotouč
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 36 mesh
Proces broušení Hrubování
Vhodné pro materiál hliník; Bronz; měď; Mosaz
Materiálová skupina Kov
Vlastnosti S odsáváním prachu
Norma EN 12413

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 616748000
EAN / GTIN 4007430403285
Číslo výrobce 616748000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Speciální kotouč s otevřenou strukturou pro vysoký úběr materiálu a dobrou životnost nástroje
  • Tvrdost: měkká
  • Nejvhodnější pro obrábění mazacích materiálů, jako je hliník, bronz, měď, mosaz
  • Maximální pracovní rychlost 80 m/s
  • Upozornění: V uzavřených prostorách je nutné dobré odsávání, protože hliníkový prach ve vysoké koncentraci může vést k výbuchu!

Charakteristika:

  • Verze: Offset
  • Průměr x tloušťka x otvor: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Max. Otáčky: 13300 /min
  • Třída kvality: A 36-M.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Flexiamant super" Zobrazit všechny