Flexiamant super 230x6.0x22.23 Inox, SF 27

Nr art.: 616622000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Flexiamant super Inox, SF 27
Zawartość 1 szt.
Platformy Kształt prosty
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. zalecana prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kolor Niebieskie; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału Stal stopowa
Grupa materiałów metalowe
Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru 0,1 %
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616622000
EAN / GTIN 4007430402615
Numer producenta 616622000
Numer L L01750 609
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Special disc for processing stainless steels
  • Low in iron and sulphur <0.1%
  • Hardness: soft
  • Very good cutting output with good tool life
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 230 x 6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 6600 /min.
  • Quality class: A 36-O.