Flexiamant super 230x2.5x22.23 steel, TF 41

Nr art.: 616115000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Seria Flexiamant super
Oznaczenie producenta Flexiamant super
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 230 mm
Szerokość tarczy T 2,5 mm
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 6 600 min-1
Podłoże ścierniwa Włókno szklane
Kolor Niebieskie; Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616115000
EAN / GTIN 4007430400093
Numer producenta 616115000
Numer L L01750 2085
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Universal disc for complete metal processing
  • Hardness: hard
  • Extremely high cutting output with good tool life by using special corundums
  • Best results using powerful angle grinders
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Execution: Straight
  • Diameter x thickness x bore: 230 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. speed: 6600 /min.
  • Quality class: A 36-T.