Flexiamant super 115x2.0x22.23 steel, TF 42

Nr art.: 616100000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 115 mm
Szerokość tarczy T 2 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Maks. prędkość obwodowa 80 000 m/s
Maks. prędkość obrotowa 13 300 min-1
Kolor Niebieskie; Szare
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Rozmiar ziarna (siatka) 36 siateczka
Do materiału stal
Grupa materiałów metalowe
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616100000
EAN / GTIN 4007430437389
Numer producenta 616100000
Numer L L01750 703
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Universal disc for complete metal processing
  • Hardness: hard
  • Extremely high cutting output with good tool life by using special corundums
  • Best results using powerful angle grinders
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 115 x 2 x 22.23 mm
  • Max. speed: 13300 /min.
  • Quality class: A 36-T.