Flexiamant super 115x6.0x22.3 stone, SF 27

Nr art.: 616729000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 sztuki
  • Etapy zamówienia: 25 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Zawartość 1 szt.
Platformy Proste
Średnica 115 mm
Szerokość tarczy T 6 mm
Talerze włókno szklane
Jednostka napędowa Szlifierka kątowa
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 22,23 mm
Stopień rozdrobnienia zgrubne
Maks. prędkość obwodowa 80 m/s
Maks. prędkość obrotowa 13 300 min-1
Oznaczenie producenta SF 27
Kolor Zielony; Czerwony; Czarny
Jednostka zawartości szt.
Rodzaj produktu Tarcze ścierne do przecinania
Materiał ścierny korund zwykły (A)
Rozmiar ziarna (siatka) 24 siateczka
Do materiału Beton; Kamień
Grupa materiałów mineralne materiały budowlane
Możliwość użycia do Zeszlifowanie
Norma EN 12413

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 616729000
EAN / GTIN 4007430402981
Numer producenta 616729000
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Special disc for rough grinding on concrete, natural and artificial stone
  • Hardness: soft
  • High cutting output with good tool life
  • Maximum working speed 80 m/s

Cecha szcz.:

  • Version: Offset
  • Diameter x thickness x bore: 115 x 6 x 22.23 mm
  • Max. speed: 13300 /min.
  • Quality class: C 24-N.