{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Flexiamant super | |
| Oznaczenie producenta | Flexiamant super | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Opis formy | wersja płaska | |
| Średnica | 180 mm | |
| Szerokość tarczy | 6 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka kątowa | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Średnica otworu | 22,23 mm | |
| Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s | |
| Maks. prędkość obrotowa | 8 500 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | Włókno szklane | |
| Kolor | Niebieskie; Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Tarcze ścierne do przecinania | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 36 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Maks. zawartość żelaza, siarki i chloru | 0,1 % | |
| Norma | EN 12413 |
| Numer artykułu | 616610000 | |
| EAN / GTIN | 4007430402578 | |
| Numer producenta | 616610000 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |