Mega 350-150 D Compressor

Nr art.: 601587000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 1,5 m
Pobór mocy 2,2 W
Seria Mega
Oznaczenie producenta Mega 350-150 D
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Sprężarka
Maksymalna prędkość obrotowa silnika 1 350 min-1
Pojemność zbiornika ciśnieniowego 150 l
Wysokość 950 mm
Masa 85 kg
Maksymalna wydajność zasysania 320 l/min
Długość 1 380 mm
Maksymalna wydajność napełniania 250 l/min
Szerokość 420 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 86 dB
Maksymalne sprężone powietrze 10 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601587000
EAN / GTIN 4007430253859
Numer producenta 601587000
Numer L L01750 1603
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • More powerful and robust V-belt compressor for demanding use
  • Belt drive for low speeds and a particularly quiet operation
  • Oil-lubricated Piston Condenser
  • For three-phase current
  • Working pressure can be regulated according to application by means of a filter pressure reducer with manometer
  • Convenient pressure switch for good cold starting, complete with relief valve
  • Additional manometer for displaying the tank pressure
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Rubberised, stable wheels and pull handle for mobile use
  • 10 year tank warranty against rust

    Scope of delivery
  • 3 Universal couplings

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 1380 x 420 x 950 mm
  • Suction rate: 320 l/min
  • Effective delivery volume (at 80% max. pressure): 220 l/min
  • Filling capacity: 250 l/min
  • Weight: 85 kg
  • Cable length: 1.5 m
  • Tank capacity: 150 l
  • Maximum speed: 1350 /min
  • Maximum pressure: 10 bar
  • Rated input power: 2.2 kW
  • Mains voltage: 380 - 415 V
  • Sound pressure level: 86 dB(A)
  • Sound pressure level (LpA): 86 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 93 dB(A)