Mega 400-50 W Compressor

Nr art.: 601536000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 1,5 m
Pobór mocy 2,2 W
Seria Mega
Oznaczenie producenta Mega 400-50 W
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony; Czarny
Rodzaj produktu Sprężarka
Maks. prędkość obrotowa pompy 1 050 min-1
Pojemność zbiornika ciśnieniowego 50 l
Wysokość 817 mm
Masa 73 kg
Maks. wydajność zasysania 400 l/min
Długość 1 050 mm
Maks. wydajność napełniania 300 l/min
Szerokość 410 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 86 dB
Maks. sprężone powietrze 10 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601536000
EAN / GTIN 4007430244451
Numer producenta 601536000
Numer L L01750 379
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • More powerful and robust V-belt compressor for demanding use
  • Belt drive for low speeds and a particularly quiet operation
  • Oil-lubricated Piston Condenser
  • For single phase alternating current
  • Working pressure can be regulated according to application and air quality improved thanks to the filter pressure reducer with manometer and oil-mist lubricator
  • Convenient pressure switch for good cold starting, complete with relief valve
  • Additional manometer for displaying the tank pressure
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Instrument panel with easy to read manometer for tank- and working pressure
  • Large, rubberised wheels for comfortable transport
  • Steering castors with locking brake for high manoeuvrability
  • Cable winding mechanism
  • Ergonomic and long pull handle with integrated cable drum
  • 10 year tank warranty against rust

    Scope of delivery
  • 3 Universal couplings

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 1050 x 410 x 817 mm
  • Suction rate: 400 l/min
  • Effective delivery volume (at 80% max. pressure): 260 l/min
  • Filling capacity: 300 l/min
  • Weight: 73 kg
  • Cable length: 1.5 m
  • Tank capacity: 50 l
  • Maximum speed: 1050 /min
  • Maximum pressure: 10 bar
  • Rated input power: 2.2 kW
  • Mains voltage: 220 - 240 V
  • Sound pressure level: 86 dB(A)
  • Sound pressure level (LpA): 86 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 93 dB(A)