Mega 650-270 D Compressor

Nr art.: 601543000
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 1,5 m
Pobór mocy 4 000 W
Odcień, Zielony Zielony jodłowy
Seria Mega
Część opisana, Zielony jodłowy Druckbehälter
Oznaczenie producenta Mega 650-270 D
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Sprężarka
Maksymalna prędkość obrotowa silnika 1 400 min-1
Pojemność zbiornika ciśnieniowego 270 l
Wysokość 1 160 mm
Masa 170 kg
Maksymalna wydajność zasysania 650 l/min
Długość 1 530 mm
Maksymalna wydajność napełniania 520 l/min
Szerokość 600 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 88 dB
Maksymalne sprężone powietrze 11 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601543000
EAN / GTIN 4007430244840
Numer producenta 601543000
Numer L L01750 820
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • More powerful and robust V-belt compressor for demanding use
  • Belt drive for low speeds and a particularly quiet operation
  • Two-stage compression for particularly high performance and long service life
  • For three-phase current
  • Working pressure can be regulated according to application by means of a filter pressure reducer with manometer
  • Convenient pressure switch for good cold starting, complete with relief valve
  • Additional manometer for displaying the tank pressure
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Oil-lubricated 2-cylinder piston compressors for high air supply volume
  • Re-cooler for less condensation water formation
  • Rubberised, stable wheels and pull handle for mobile use
  • 10 year tank warranty against rust

    Scope of delivery
  • 3 Universal couplings

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 1530 x 600 x 1160 mm
  • Suction rate: 650 l/min
  • Effective delivery volume (at 80% max. pressure): 450 l/min
  • Filling capacity: 520 l/min
  • Weight: 170 kg
  • Cable length: 1.5 m
  • Tank capacity: 270 l
  • Maximum speed: 1400 /min
  • Maximum pressure: 11 bar
  • Rated input power: 4 kW
  • Mains voltage: 380 - 415 V
  • Sound pressure level: 88 dB(A)
  • Sound pressure level (LpA): 88 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 97 dB(A)