{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Długość przewodu | 1,5 m | |
| Pobór mocy | 3 000 W | |
| Seria | Mega | |
| Oznaczenie producenta | Mega 550-90 D | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Sprężarka | |
| Maksymalna prędkość obrotowa silnika | 1 400 min-1 | |
| Pojemność zbiornika ciśnieniowego | 90 l | |
| Wysokość | 917 mm | |
| Masa | 103 kg | |
| Maksymalna wydajność zasysania | 510 l/min | |
| Długość | 1 126 mm | |
| Maksymalna wydajność napełniania | 395 l/min | |
| Szerokość | 490 mm | |
| Poziom natężenia dźwięku przy pracy | 87 dB | |
| Maksymalne sprężone powietrze | 11 bar |
| Numer artykułu | 601540000 | |
| EAN / GTIN | 4007430244772 | |
| Numer producenta | 601540000 | |
| Numer L | L01750 1391 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |