Mega 350-50 W Compressor

Nr art.: 601589000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu
1,5 m
Pobór mocy
2,2 W
Seria
Mega
Oznaczenie producenta
Mega 350-50 W
zasilanie energią
Zasilanie sieciowe
Kolor
Zielony; Czarny
Rodzaj produktu
Sprężarka
Maks. prędkość obrotowa silnika
1 350 min-1
Pojemność zbiornika ciśnieniowego
50 l
Wysokość
780 mm
Masa
52 kg
Maks. wydajność zasysania
320 l/min
Długość
880 mm
Maks. wydajność napełniania
250 l/min
Szerokość
490 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy
86 dB
Maks. sprężone powietrze
10 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601589000
EAN / GTIN 4007430272041
Numer producenta 601589000
Numer L L01750 1441
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • More powerful and robust V-belt compressor for demanding use
  • Belt drive for low speeds and a particularly quiet operation
  • Oil-lubricated Piston Condenser
  • For single phase alternating current
  • Operating pressure can be regulated according to application by means of a pressure reducer and manometer
  • Convenient pressure switch for good cold starting, complete with relief valve
  • Additional manometer for displaying the tank pressure
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Rubberised, stable wheels and pull handle for mobile use
  • 10 year tank warranty against rust

    Scope of delivery
  • 2 Universal couplings

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 880 x 490 x 780 mm
  • Suction rate: 320 l/min
  • Effective delivery volume (at 80% max. pressure): 220 l/min
  • Filling capacity: 250 l/min
  • Weight: 52 kg
  • Cable length: 1.5 m
  • Tank capacity: 50 l
  • Maximum speed: 1350 /min
  • Maximum pressure: 10 bar
  • Rated input power: 2.2 kW
  • Mains voltage: 220 - 240 V
  • Sound pressure level: 86 dB(A)
  • Sound pressure level (LpA): 86 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 93 dB(A)