Kompresor Mega 350-150 D

Artiklové číslo: 601587000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Délka kabelu 1,5 m
Příkon 2,2 W
Řada Mega
Označení výrobce Mega 350-150 D
Obal volné
Zásobování energií Síťový provoz
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Kompresor
Maximální otáčky motoru 1 350 min-1
Objem tlakové nádoby 150 l
Výška 950 mm
Hmotnost 85 kg
Maximální sací výkon 320 l/min
Délka 1 380 mm
Maximální kapacita plnění 250 l/min
Šířka 420 mm
Pracovní hluk 86 dB
Maximální stlačený vzduch 10 bar

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 601587000
EAN / GTIN 4007430253859
Číslo výrobce 601587000
L-číslo L01750 1603
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Výkonný, robustní kompresor s klínovým řemenem pro náročné použití
  • Řemenový pohon pro nízké otáčky a obzvláště klidný chod
  • Pístový kompresor mazaný olejem
  • Pro třífázový proud
  • Nastavitelný, pro dané použití specifický pracovní tlak přes filtrační redukční ventil s manometrem
  • Dobrý studený start přes tlakový spínač s pojistným ventilem
  • Dodatečný manometr pro zobrazení tlaku v kotli
  • Ochrana proti přetížení: Chrání motor před přehřátím
  • Pogumovaná robustní kolečka a tažné madlo pro mobilní použití
  • 10letá záruka na prorezavění kotle

    Rozsah dodávky
  • 3 univerzální spojky.

Charakteristika:

  • Rozměry: 1380 x 420 x 950 mm
  • Sací výkon: 320 l/min
  • Efektivní výtlak (při max. tlaku 80 %): 220 l/min
  • Plnicí kapacita: 250 l/min
  • Hmotnost: 85 kg
  • Délka kabelu: 1.5 m
  • Velikost kotle: 150 l
  • Max. Rychlost: 1350 /min
  • Max. Tlak: 10 bar
  • Jmenovitý příkon: 2.2 kW
  • Síťové napětí: 380 - 415 V
  • Úroveň akustického tlaku: 86 dB(A)
  • Hladina akustického tlaku (LpA): 86 dB(A)
  • Hladina akustického výkonu (LwA): 93 dB(A)