Mega 350-150 D Compressor

Artikelnummer: 601587000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Compressor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 601587000
EAN/GTIN 4007430253859
Nummer fabrikant 601587000
L-nummer L01750 1603

Omschrijving

Omschrijving:

  • Krachtige, robuuste compressor met V-riemaandrijving voor veeleisend gebruik
  • Riemaandrijving voor lage toerentallen en bijzonder rustige loop
  • Oliegesmeerde compressor
  • Voor draaistroom
  • Regelbare, voor de toepassing geschikte, werkdruk door filterdrukregelaar met manometer
  • Goede koude start door drukschakelaar met drukontlastklep
  • Extra manometer voor de weergave van de keteldruk
  • Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
  • Rubberen, stabiele wielen en trekgreep voor mobiel gebruik
  • 10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten

    Met:
  • 3 universele koppelingen

Kenmerk:

  • Afmetingen: 1380 x 420 x 950 mm
  • Aanzuigvermogen: 320 l/min
  • Effectief geleverde hoeveelheid (bij 80% max. druk): 220 l/min
  • Vulvermogen: 250 l/min
  • Gewicht: 85 kg
  • Kabellengte: 1.5 m
  • Ketelinhoud: 150 l
  • Max. toerental: 1350 /min
  • Max. druk: 10 bar
  • Opgenomen vermogen: 2.2 kW
  • Netspanning: 380 - 415 V
  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsdrukniveau (LpA): 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 93 dB(A)