Mega 350-150 D Compresseur

Réf.: 601587000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur de câble 1,5 m
Puissance absorbée 2,2 W
Série Mega
Référence fabricant Mega 350-150 D
Emballage En vrac
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur vert; noir
Type de produit compresseur
Régime moteur maximal 1 350 min-1
Volume réservoir à pression 150 l
Hauteur 950 mm
Poids 85 kg
Puissance d’aspiration maximale 320 l/min
Longueur 1 380 mm
Puissance de remplissage maximale 250 l/min
Largeur 420 mm
Niveau sonore 86 dB
Air comprimé maximal 10 bar

Identification et classification

Référence article 601587000
EAN / GTIN 4007430253859
Réf. fabricant 601587000
Article hors catalogue L01750 1603
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Compresseur puissant à courroie robuste pour les applications difficiles
  • Entraînement à courroie pour des vitesses de rotation faibles et un fonctionnement particulièrement silencieux
  • Compresseur à pistons avec huile
  • Pour courant triphasé
  • Pression de service réglable facilement grâce au détendeur de filtre avec manomètre
  • Bon démarrage à froid grâce à l'interrupteur manométrique avec vanne de décharge
  • Manomètre additionnel pour afficher la pression de la cuve
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Roues caoutchoutées stables et poignée pour une utilisation mobile
  • Cuve garantie 10 ans contre la rouille

    Équipement standard
  • 3 raccords universels

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 1380 x 420 x 950 mm
  • Puissance d'aspiration: 320 l/min
  • Débit effectif (à une pression max. de 80 %): 220 l/min
  • Puissance de remplissage: 250 l/min
  • Poids: 85 kg
  • Longueur de câble: 1.5 m
  • Taille de la cuve: 150 l
  • Vitesse de rotation max.: 1350 /min
  • Pression max.: 10 bar
  • Puissance absorbée nominale: 2.2 kW
  • Tension secteur: 380 - 415 V
  • niveau sonore: 86 dB(A)
  • Niveau de pression acoustique (LpA): 86 dB(A)
  • Niveau de puissance acoustique (LwA): 93 dB(A)