Mega 520-200 D Compressor

Nr art.: 601541000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Długość przewodu 1,5 m
Pobór mocy 3 W
Seria Mega
Oznaczenie producenta Mega 520-200 D
Opakowanie luzem
Zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Zielony
Rodzaj produktu Sprężarka
Maksymalna prędkość obrotowa pompy 1 300 min-1
Pojemność zbiornika ciśnieniowego 200 l
Wysokość 960 mm
Masa 131 kg
Maksymalna wydajność zasysania 490 l/min
Długość 1 500 mm
Maksymalna wydajność napełniania 370 l/min
Szerokość 450 mm
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 89 dB
Maksymalne sprężone powietrze 10 bar

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 601541000
EAN / GTIN 4007430244789
Numer producenta 601541000
Numer L L01750 1357
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • More powerful and robust V-belt compressor for demanding use
  • Belt drive for low speeds and a particularly quiet operation
  • For three-phase current
  • Working pressure can be regulated according to application by means of a filter pressure reducer with manometer
  • Convenient pressure switch for good cold starting, complete with relief valve
  • Additional manometer for displaying the tank pressure
  • Overload protection: protects the motor from overheating
  • Oil-lubricated 2-cylinder piston compressors for high air supply volume
  • Rubberised, stable wheels and pull handle for mobile use
  • 10 year tank warranty against rust

    Scope of delivery
  • 3 Universal couplings

Cecha szcz.:

  • Dimensions: 1500 x 450 x 960 mm
  • Suction rate: 490 l/min
  • Effective delivery volume (at 80% max. pressure): 320 l/min
  • Filling capacity: 370 l/min
  • Weight: 131 kg
  • Cable length: 1.5 m
  • Tank capacity: 200 l
  • Maximum speed: 1300 /min
  • Maximum pressure: 10 bar
  • Rated input power: 3 kW
  • Mains voltage: 380 - 415 V
  • Sound pressure level: 89 dB(A)
  • Sound pressure level (LpA): 89 dB(A)
  • Sound power level (LwA): 96 dB(A)